Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Pelikan griffix Bleistifte Stärke B in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118648741
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822930
EAN/GTIN:
     4012700521897
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Zeichnen und Schreibenlernen leicht gemacht. Der klassische Schreiblern-Bleistift wird an vielen Schulen gefordert. Für erste Schwungübungen und Schreibversuche ist er ein wichtiger Begleiter der Kinder, bevor es an das Schreiben mit Tinte geht. Aber auch zum Zeichnen kommt er zum Einsatz. Die dicken griffix Bleistifte mit ihrer langen, symmetrischen dreieckigen Griffform, ähnlich den griffix Pinseln, perfektionieren die griffix Schreibsystem-Idee: eine Griffzone für Links- und Rechtshänder gleichermaßen, auf dem Weg zum entspannten Dreipunktgriff. Die 3,5mm dicke Qualitätsmine garantiert einen kräftigen Graphitauftrag auch mit wenig Druck. Der Härtegrad B ist etwas weicher und dunkler als HB und besonders für das Schreiben lernen geeignet.
Die Buntstifte sind 140mm lang – abgestimmt auf kleine Kinderhände. Diese 12er Verpackung ermöglicht den Einzelverkauf, da jeder Bleistift mit einem Einzel-Barcode ausgestattet ist. Abgabepreis pro Einzelstift.
Ergänzend gibt es die identisch geformten griffix Holzbuntstifte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
3.5 mm
Länge (mm)
140 mm
Merkmale
Härte
B
Produktfarbe
Grau
Form
Dreieckig
Beste Verwendung
Kunst, Hobby, Schule
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pelikan
822947
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.