Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4025QW Computerbildschirm 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LCD Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119532525
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U4025QW
EAN/GTIN:
     5397184821510
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Steigern Sie Ihre Leistung mit einem geschwungenen 101,60 cm (40")-Thunderbolt™-Hub-Monitor mit einem beeindruckenden 5K-Display und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
5
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
140 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Audioausgang
Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Automatische Helligkeits Kontrolle
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
40 "
Display-Auflösung
5120 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
5K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
2000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (peak)
600 cd/m²
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
2500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.1815 x 0.1815 mm
Pixeldichte
140 ppi
Horizontaler Scanbereich
25 - 280 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 120 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
929.28 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.04 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
1008.59 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Dual ambient light sensor
Ja
Dell ComfortView-Technologie
Ja
Wärmeableitung
134.8 BTU/h
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
480 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
197 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
36 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
192 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
55 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
288 Kilogramm CO2
PAIA-Version
GaBi verison1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1821612
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19020 g
USB Kabellänge
1 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
946.62 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
252.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
472.32 mm
Gewicht (mit Ständer)
11730 g
Breite (ohne Standfuß)
946.62 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
108.04 mm
Höhe (ohne Standfuß)
419.14 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8350 g
Rahmenbreite (Seite)
11.3 mm
Rahmenbreite (oben)
11.3 mm
Rahmenbreite (unten)
15.8 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
18 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
62 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
39.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Stromverbrauch (max.)
380 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
4.2 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.334,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,36*
€ 1.722,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,76*
€ 1.719,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,32*
€ 1.650,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,26*
€ 1.618,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,78*
€ 1.588,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 662,64*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 578,72*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 709,21*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 708,79*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 610,19*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 832,45*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 1.000,19*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 776,79*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 825,39*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 667,81*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 926,24*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 890,93*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 944,73*
Zubehör
Dell
7363G
ab € 762,59*
Zubehör
Dell
WN26K
ab € 598,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.