Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 2561.200 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119863989
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     AX 2561.200
EAN/GTIN:
     4028177938397
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischer Vorprägung, für AX

Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
149 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Zertifizierung
UL 94-V0
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28530.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28531.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28532.4
ab € 1,57*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28533.4
ab € 1,57*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28608.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28670.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28555.4
ab € 1,76*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28556.4
ab € 1,77*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28523.4
ab € 1,57*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28525.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28526.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28527.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28528.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28529.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28520.4
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.