Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHBS3AH für OT-Serie, Griff Schwarz 40mm 3-fach abschließbar, IP 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB OHBS3AH für OT-Serie, Griff Schwarz 40mm 3-fach abschließbar, IP 54
Artikel-Nr.:
     108EL-6867307
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OHBS3AH 1SCA105234R1001
EAN/GTIN:
     6417019411682
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Typ: Drehbarer Handgriff = Wahlhebel
Zur Verwendung mit = OT-Serie
Griff-Farbe = Schwarz
Länge = 40mm
Serie = OHBS3AH
Anzahl der Sperrvorrichtungen = 3
IP Schutzart = IP 54
Weitere Informationen:
Typ: Drehbarer Handgriff:
Wahlhebel
Zur Verwendung mit:
OT-Serie
Griff-Farbe:
Schwarz
Länge:
40mm
Serie:
OHBS3AH
Anzahl der Sperrvorrichtungen:
3
IP Schutzart:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: 6867307, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, OHBS3AH1SCA105234R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,03*
€ 7,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 7,74*
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 8,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,80*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA104811R1001
ab € 11,26*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 3,71*
Zubehör
ABB
1SBL137001R1110
ab € 18,08*
Zubehör
ABB
OHB65J6
ab € 14,64*
Zubehör
ABB
OXS6X330
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.