Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Wireless Maus- / Tastaturempfänger
>
Artikel
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-13621602
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-003989
EAN/GTIN:
5099206033658
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
AUF IHRE VORLIEBEN ABGESTIMMT
Dank der elf Sondertasten haben Sie sofort Zugriff auf Facebook oder YouTube. Ihre Lieblings-Websites, Musik und Filme sind nur einen Tastendruck entfernt.
KOMFORT FÜR IHRE HÄNDE
Die ultraflachen, flüsterleisen Tasten bieten beim Schreiben von Chatnachrichten, E-Mails usw. ein optimales Tipperlebnis.
EIN KLEINES WUNDER: DIE KABELLOSE MAUS
Die mobile und komfortable Maus ist überall dabei, egal wo Sie Ihren Computer benutzen. Dank des winzigen USB-Nano-Empfängers, der ständig in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann, ist sie jederzeit einsatzbereit.
MULTIMEDIA-SONDERTASTEN
Einen Titel überspringen. Ein Video anhalten. Die Lautstärke aufdrehen. 11 Multimedia-Sondertasten für sofortigen Zugriff auf Wiedergabe, Pause, Vorheriger Titel, Nächster Titel, Lautstärkeregelung und Stummschaltung.
ELEGANTES, KOMFORTABLES DESIGN
Das elegante Design der Tastatur und die flüsterleisen flachen Tasten sorgen für ein angenehmeres Tippgefühl als bei Laptop- und Netbook-Tastaturen.
MOBILE KABELLOSE MAUS
Die formschöne Maus lässt sich überallhin mitnehmen, wo Sie Ihren Computer nutzen. Praktisch: Sie besitzt ein Aufbewahrungsfach für den Nano-Empfänger.
LÄNGERE BATTERIELEBENSDAUER
Dank der Batterielebensdauer von 24 Monaten für die Tastatur bzw. 12 Monaten für die Maus ersparen Sie sich über Monate die lästigen Batteriewechsel.1
KABELLOSE ADVANCED-2,4-GHZ-TECHNOLOGIE
Arbeiten oder spielen Sie problemlos an mehreren Orten – zum Beispiel auf Ihrer bequemen Wohnzimmercouch – dank der kabellosen Verbindung mit hoher Reichweite, die Verzögerungen, Ausfälle und Interferenzen praktisch vollständig eliminiert und eine Reichweite von bis zu 10 Metern bietet.2
PLUG&PLAY-KOMFORT
Die Einrichtung ist ein Kinderspiel: Stecken Sie einfach den kabellosen Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers, und schon können Sie MSN erkunden, auf Amazon einkaufen oder mit Google Informationen suchen – ganz ohne Software.
4 PROGRAMMIERBARE G-TASTEN
Die 4 programmierbaren F-Tasten können Sie ganz einfach nach Ihren Wünschen anpassen, um mit einem Tastendruck auf häufig verwendete Anwendungen, Ordner oder Webseiten zuzugreifen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446.3 x 20.5 x 183 mm
Tastaturgewicht
570 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Gewicht
570 g
Sonstige Funktionen
Tiefe
20.5 mm
Höhe
183 mm
Breite
446.3 mm
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
980 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
USB-Receiver
,
Wireless Maus- / Tastaturempfänger
,
logitech tastatur funk mk540
,
logitech tastaturen
,
logitech tastatur kabellos
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,80*
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.803,18*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 161,45*
Ähnlich
ASUS VG248QG Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,68*
Ähnlich
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,83*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Cherry
61510017
ab € 17,29*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Tastaturabdeckung
Cherry
61510016
ab € 17,40*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,39*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,18*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 111,88*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB AZERTY Französisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,95*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY Norwegisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,86*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY US Englisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,80*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen