Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1400g 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager 1400g 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager 1400g 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14537991
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1400G2D-2USB
EAN/GTIN:
     5711045470769
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Voyager® 1400g von Honeywell ist der ultimative 2D-Barcode-Scanner. Mit dem linearen Imager lassen sich selbst Barcodes von schlechter Qualität oder 2D-Barcodes auf Mobilgeräten auslesen. 2D-Barcode-Scanner gewinnen in vielen Branchen immer mehr an Bedeutung. Die Gründe dafür sind vielfältig: Einige Unternehmen stehen vor der Herausforderung, trotz räumlicher Einschränkungen große Datenmengen erfassen zu müssen, während andere aufgrund behördlicher Vorschriften oder Lieferantenverfügungen zum Lesen von 2D-Barcodes gezwungen sind. Eine noch größere Gruppe von Unternehmen möchte auf den Zug der neuesten Trends aufspringen und benötigt dazu lineare Imaging-Scanner mit Area-Imaging-Technologie, ohne zusätzliche Scan-Hardware erwerben zu wollen. Die Funktionen des 1400g-Barcode-Scanners übertreffen diese Erwartungen an das Scannen von zweidimensionalen Barcodes sogar noch.

Voyager 1400g Upgrade-fähiger Area-Imaging-Scanner Funktionen und Vorteile

Zuverlässige Datenerfassung: Liest praktisch alle linearen Barcodes und gängigen 2D-Barcodes aus jeder Richtung und bewältigt mühelos auch Barcodes in schlechter Qualität und auf Mobilgeräten angezeigte Barcodes (2D-Dekodierung in bestimmten Modellen verfügbar).

Mit Remote MasterMind™ kompatibel: Die sofort einsatzbereite Geräteverwaltungslösung, mit der sich installierte Geräte per Fernzugriff steuern und überwachen lassen, trägt zur Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten bei.

Zukunftssicher: Ermöglicht kostengünstiges Scannen von 2D-Barcodes, sodass Unternehmen ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen für das Scannen von Barcodes mit nur einem Gerät erfüllen können.

Flexible Lizenzoptionen: Das flexible Lizenzmodell deckt unterschiedliche Scan-Anforderungen ab: Sie können Modelle mit einem Basisfunktionsumfang erwerben und im Bedarfsfall später Lizenzen für zusätzliche Dekodierungsfunktionen nachkaufen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.45 W
Eingangsspannung
4 - 5.5 V
Energieverbrauch
400 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
119 g
Breite
43 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
66 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Scanner-Typ
1D/2D
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
SW-2D-SCANNER
ab € 95,92*
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,45*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 15,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,04*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,58*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,07*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,13*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.