Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Christmas LED 50 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Christmas LED 50 Glühbirne(n)
Konstsmide Christmas LED 50 Glühbirne(n)
Konstsmide Christmas LED 50 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14857036
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6303-500EE
EAN/GTIN:
     7318306303507
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lampen
Anzahl an Lampen
50 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8850 mm
Gewicht
383 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.