Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 424205 Mülleimer 45 l Rund Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 424205 Mülleimer 45 l Rund Stahl Silber
Brabantia 424205 Mülleimer 45 l Rund Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14879018
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     424205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Suchen Sie nach einem wirklich zeitlos schönen Mülleimer? Dieser Brabantia-Treteimer 45 Liter hat den unaufdringlichen Stil, den Sie suchen. Er besitzt zudem eine hygienische Pedalbedienung und einen sanft schließenden Deckel, der geruchsdicht ist, wenn alles erledigt ist. Dezent schön.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
370 mm
Breite
370 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
685 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
45 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Silber
Deckelöffnung
Terrasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.