Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Tree chain 25 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Tree chain 25 Glühbirne(n)
Konstsmide Tree chain 25 Glühbirne(n)
Konstsmide Tree chain 25 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14960729
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7318302032005
EAN/GTIN:
     7318302032005
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Candlelight LED
Baumkette, Topbirnen teilbarer Stecker 25 klare Birnen 24V
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
25 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1025 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
1095-030
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.