Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief LPAUB Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief LPAUB Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Chief LPAUB Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15679142
Herst.-Nr.:
     LPAUB
EAN/GTIN:
     841872155951
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Dieser mobile Fusion-AV-Wagen zeigt runde Kanten und eine schlanke Silhouette, was den Wagen und Standfüßen ein angenehmeres, professionelleres Aussehen gibt, das gut in Unternehmen und Klassenzimmer passt. The height can be adjusted by one person via hand or 1/2" hex bit on a power drill.

Hinweis: Platte und CPU-Halterungszubehörteile werden separat verkauft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1801 mm
Breite
1214 mm
Tiefe
813 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
90.7 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
40 "
Maximale Bildschirmgröße
71 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,800 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 5 °
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,50*
€ 570,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,52*
€ 568,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,77*
€ 553,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,95*
€ 539,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013413
ab € 474,12*
Zubehör
NEC
100013899
ab € 554,16*
Zubehör
NEC
100013414
ab € 645,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.