Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eltric 865 260 Beleuchtungsdekoration 40 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eltric 865 260 Beleuchtungsdekoration 40 Glühbirne(n) LED
eltric 865 260 Beleuchtungsdekoration 40 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18008987
Hersteller:
     Eltric
Herst.-Nr.:
     865 260
EAN/GTIN:
     4027236024231
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
LED Mini-Lichterkette
innen und außen, mit Trafo IP44 und LEDs, hohe Lebensdauer und geringer Stromverbrauch, Zuleitung 10m, Leitung und Fassung schwarz

Abstand der Lichter 15cm, beleuchtete Länge 6m, Gesamtlänge 16m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
40 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.