| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-18291042 Herst.-Nr.: 6037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Professionelles CD-Horn (constant directivity) für den Hochtonbereich ab 3000 Hz. Rechteckhorn aus schwarzem schlagfestem Kunststoff mit einer hochbelastbaren 25-mm-Schwingspule. Durch die akustisch günstige Hornfunktion ist ein Einsatz von 3 kHz bis 20 kHz möglich. Hierdurch zeichnet sich das Horn als ideales Bauteil für kompakte 2- und 3-Wege-Boxen, für Bühnenmonitore sowie Gesangs- und Instrumentalboxen aus. Weitere Informationen: Technische Details | Ausgangsleistung | 300 W | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Impedanz | 8 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 25 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 165 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 950 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |