Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SRA-F Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SRA-F Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Supermicro X11SRA-F Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38070950
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SRA-F-O
EAN/GTIN:
     672042303670
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2066 (Socket R4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
AMT, IPMI2.0, SuperDoctor 5, Watchdog
Merkmale
Komponente für
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C422
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Temperatur
Wachhund Funktion
Ja
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Aquantia AQC108, Intel® I210-AT
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Maximale LRDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Audioausgang
Ja
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
140 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,84*
€ 480,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0044L
ab € 4,11*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SAE-O
ab € 238,29*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SRA-F-O
ab € 335,31*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-O
ab € 242,43*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-F-O
ab € 269,93*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-M-O
ab € 202,40*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SRA-O
ab € 331,78*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SRA-RF-O
ab € 353,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.