Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SRA-F Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SRA-F Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Supermicro X10SRA-F Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24693937
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SRA-F-O
EAN/GTIN:
     672042171583
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i7
Intel® Xeon-Serie
E5-1600, E5-2600
Prozessor FSB unterstützt
2000,2400,2600,3200 MHz
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
22
Unterstützte QPI
9.6 GT/s
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
IPMI 2.0 with KVM support SuperDoctor 5 SuperDoctor III Watch Dog
Merkmale
Komponente für
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1150
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Temperatur
Wachhund Funktion
Ja
BIOS
BIOS-Typ
AMI
ACPI-Version
4.0
Plug
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.3
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7.1
Echtzeituhr (RTC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Sonstige Funktionen
UEFI-Version
2.3.1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 32GB, 4GB, 8GB
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
32GB, 64GB
Maximale LRDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Audioausgang
Ja
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
160 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600,1866,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
10
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,41*
€ 457,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,81*
€ 441,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SAE-O
ab € 238,29*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-O
ab € 242,43*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-F-O
ab € 269,93*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-M-O
ab € 202,40*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SRA-O
ab € 331,78*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SRA-F-O
ab € 354,10*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SRA-RF-O
ab € 353,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.