Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF GOURMET Abtropfsieb Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF GOURMET Abtropfsieb Edelstahl
WMF GOURMET Abtropfsieb Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18564281
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.4516.9990
EAN/GTIN:
     4000530547750
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
Die praktischen und formschönen Brühsiebe von WMF sieben, passieren und blanchieren Obst und Gemüse im Handumdrehen. Jedes WMF Brühsieb ist aus rostfreiem Cromargan® gefertigt und hat ein feines und dabei formstabiles Drahtgeflecht. Der breite Rand und der Griff bilden eine gute Auflagefläche auf Schüsseln und Töpfen. Für jede Zutat und Zubereitungsart bietet Ihnen WMF ein Brühsieb in der passenden Größe an.

Marmelade einfüllen Salat trocken schleudern oder Mozarella in gleichmäßige Scheiben schneiden - in der Kollektion Gourmet finden Sie viele praktische Küchenhelfer die auch bei kniffligen Fällen gute Dienste leisten. So unterschiedlich die Teile auch sind sie alle überzeugen durch funktionale Details die einfache Handhabung und das Material Cromargan®: Edelstahl rostfrei 18/10. Im Gegensatz zu vielen Plastikartikeln sind die Teile stabil langlebig und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Breite
265 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMF
06.4518.9990
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.