Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3722-100 Beleuchtungsdekoration LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3722-100 Beleuchtungsdekoration LED
Konstsmide 3722-100 Beleuchtungsdekoration LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19613619
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3722-100
EAN/GTIN:
     7318303722103
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Das Unternehmen konzentriert sich unter Wahrung der Umweltaspekte auf Produktlinien für den "Hausgebrauch“, insbesondere Weihnachts- und Dekorationsbeleuchtung sowie Gartenleuchten.

In puncto Qualität, Service und Liefersicherheit wollen wir durch unser umfangreiches und kompetentes Sortiment für unsere Kunden "die erste Wahl“ sein
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2400 mm
Gewicht
141 g
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
3728-100
ab € 11,38*
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.