Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Handgelenkauflage
>
Tastatur Handgelenkstütze
>
Artikel
Fellowes 9114120 Mauspad Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-20089706
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
9114120
EAN/GTIN:
0077511911415
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gel, Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
230 mm
Dicke
15 mm
Gewicht
320 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mauspads
Weitere Suchbegriffe:
Maus Handgelenkauflage
,
Maus Handgelenkstütze
,
Mausmatte mit Handgelenkauflage
,
Mauspad mit Handgelenkauflage
,
Mausunterlage mit Handgelenkstütze
,
Mousepad mit Handgelankauflage
,
Maus Pad
,
Mausmatte
,
Mauspad
,
Mausunterlage
,
Mouse Pad
,
Mousematte
,
Mousepad
,
Handgelenkauflage für Tastatur
,
Handgelenkstütze für Tastatur
,
Tastatur Handgelenkauflage
,
Tastatur Handgelenkstütze
,
fellowes mauspad mit handgelenkauflage crystals gel blau
,
ergonomisches mauspad
,
ergonomisches mauspad gel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes 91137 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau
Fellowes
91137
ab € 9,92*
Zubehör
Fellowes 9113709 Handgelenkstütze Blau
Fellowes
9113709
ab € 19,97*
Zubehör
Fellowes 9144104 Mauspad Violett
Fellowes
9144104
ab € 24,30*
Zubehör
Fellowes 9374001 Mauspad Graphit
Fellowes
9374001
ab € 12,64*
Zubehör
Fellowes 9374201 Handgelenkstütze Polyester Graphit
Fellowes
9374201
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen