Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 20 EUC/DV-214 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 20 EUC/DV-214 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Busch-Jaeger 20 EUC/DV-214 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203106
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2011-0-3074
EAN/GTIN:
     4011395640203
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)

Nennspannung: 250 V~

Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
27 mm
Tiefe des visuellen Teils
6 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.