Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 20 EUK-212 Steckdose CEE 7/3 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 20 EUK-212 Steckdose CEE 7/3 Beige
Busch-Jaeger 20 EUK-212 Steckdose CEE 7/3 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203166
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2018-0-0596
EAN/GTIN:
     4011395217405
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.

Nennspannung: 250 V~

Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
41 mm
Tiefe des visuellen Teils
13 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.