Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 20 EUCDR-212 Steckdose CEE 7/3 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 20 EUCDR-212 Steckdose CEE 7/3 Beige
Busch-Jaeger 20 EUCDR-212 Steckdose CEE 7/3 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203266
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2011-0-2597
EAN/GTIN:
     4011395530504
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Geprüft von der Gesellschaft für Gerontotechnik.

Nennspannung: 250 V~
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
27 mm
Tiefe des visuellen Teils
18 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.