Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 20 EUK-775 Steckdose CEE 7/3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 20 EUK-775 Steckdose CEE 7/3 Schwarz
Busch-Jaeger 20 EUK-775 Steckdose CEE 7/3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21204068
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2018-0-1496
EAN/GTIN:
     4011395130162
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.

Nennspannung: 250 V~

Nennstrom: 16 A
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rahmen (Bereich)
Ja
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
43 mm
Tiefe des visuellen Teils
16 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.