| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-21204782 Herst.-Nr.: 2018-0-0885 EAN/GTIN: 4011395469101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Rahmen (Bereich) | Ja | Sonstige Funktionen | Schutz | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 2P+E | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, busch jäger schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, schuko-steckdose busch jäger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |