Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26767 Zange Siphonzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26767 Zange Siphonzange
Wiha 26767 Zange Siphonzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23518879
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connectorzange
Rohrgreifzange
Siphonzange
Syphongreifzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Siphonzange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
595 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.