Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Bosch GWS 18-125 V-LI Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 2,3 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-23520356
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 93A 308
EAN/GTIN:
3165140726399
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzhaube
Ja
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
4 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
320 mm
Höhe
102 mm
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
444 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
,
akku winkelschleifer
,
bosch akku-winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 155,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC, L-BOXX
Bosch
06019G340B
ab € 190,37*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, 125 mm,
Bosch
06019J4002
ab € 120,06*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, L-BOXX + L-BOXX Einlage
Bosch
06019J4003
ab € 135,51*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06017B0400
ab € 175,49*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10
Bosch
06017B0100
ab € 135,66*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10, L-BOXX
Bosch
06017B0101
ab € 151,49*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-7
Bosch
06019H9101
ab € 112,58*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-7 in L-BOXX
Bosch
06019H9102
ab € 128,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen