Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-S100-UW-B/35 Tastatur USB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-S100-UW-B/35 Tastatur USB Schwarz, Silber
Active Key AK-S100-UW-B/35 Tastatur USB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24744527
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-S100-UW-B/35
EAN/GTIN:
     7061116578879
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Die AK-S100-PW-35 Tastaturserie ist qualitativ hochwertig und extrem zuverlässig. Sie wurde für den Einsatz in Kassensystemen und ähnlichen Applikationen entwickelt, bei denen höchste Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer unerlässlich ist. Die interne Metallplatte sorgt für höchste Stabilität und garantiert eine extreme Zuverlässigkeit, selbst bei permanenter Benutzung und das über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren. Mittels der kostenlos zur Verfügung stehenden anwenderfreundlichen Software „MatrixMaker“ können alle Tasten mit frei wählbaren Tastencodes auf einfache Art und Weise belegt werden. Alle Codes werden in der Tastatur gespeichert und als Tastencodes zum System gesendet, so dass keine speziellen Treiber benötigt werden. Die Tasten können in 8 Ebenen belegt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
198 x 122 x 45 mm
Tastaturgewicht
450 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
35
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Eingebautes memory
Ja
Zertifizierung
CE FCC
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,80*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.720,93*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 761,02*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,08*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 148,93*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 97,18*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,15*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 105,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,26*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,47*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 118,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.