Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW2017 Mülleimer 40 l Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW2017 Mülleimer 40 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman CW2017 Mülleimer 40 l Rechteckig Edelstahl
simplehuman CW2017 Mülleimer 40 l Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25528453
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW2017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
592 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
660 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Edelstahl
Langlebige Design
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.