Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Classic Rundsprenger Foxtrott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Classic Rundsprenger Foxtrott
Gardena Classic Rundsprenger Foxtrott
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26077192
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
Der Rundsprenger für kleinere bis mittlere Flächen

Der GARDENA Classic Rundsprenger Foxtrott bewässert kleinere bis mittlere Gärten optimal. Er verteilt das Wasser besonders gleichmäßig, sodass sich keine Pfützen bilden. Sein Sprengbereich liegt bei einem Durchmesser von maximal 13 m. Dadurch ist er für kleinere bis mittlere Flächen von maximal 130 m² geeignet. Der Rundsprenger ist fest auf einem Spike montiert. Mit diesem können Sie den GARDENA Classic Rundsprenger Foxtrott einfach und fest im Rasen oder Boden fixieren. Für die einfache Bewässerung.

Gleichmäßige Bewässerung
Der GARDENA Classic Rundsprenger Foxtrott garantiert eine gleichmäßige Bewässerung kleinerer bis mittlerer Flächen.

Sicherer Stand
Der stabile Metall-Spike garantiert eine sichere Platzierung im Rasen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Rotierender Wassersprenger
Maximum abgedecktes Gebiet
130 m²
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 6,33*
Zubehör
Gardena
8136-20
ab € 25,43*
Zubehör
Gardena
1569-29
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.