Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SR598 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SR598 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Peerless SR598 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Peerless SR598 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Peerless SR598 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26429437
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SR598
EAN/GTIN:
     735029304975
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Der neu konstruierte SmartMount®-Flachbildschirm-Rollwagen SR598 beinhaltet alle erforderlichen Funktionsmerkmale und eignet sich daher perfekt für jede Anwendung. Mobilität, ein ansehnliches Design, die Höhenverstellbarkeit des Displays und der werkseitig zusammengebaute Sockel – all das gewährleistet eine schnelle Montage in Verbindung mit einem stabilen, aber dennoch attraktiven Rahmen, der zu jedem Dekor passt. Die Laufrollen mit einem Durchmesser von 10,16 cm ermöglichen ein problemloses Manövrieren von einem Zimmer zum nächsten und dank der UL®-Zulassung ist dies ohne jedes Risiko möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1736 mm
Breite
1169 mm
Tiefe
737 mm
Gewicht
40500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1207 mm
Verpackungstiefe
978 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
49500 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
136.1 kg
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Maximale Bildschirmgröße
98 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,900 x 600 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Schwenkbar
Ja
Zertifizierung
RoHS, UL/CUL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 739,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,05*
€ 987,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,50*
€ 982,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,52*
€ 957,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,62*
€ 928,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,74*
€ 880,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.