Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Set 11 psc


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wera Joker Set 11 psc
Wera Joker Set 11 psc
Wera Joker Set 11 psc
Wera Joker Set 11 psc
Wera Joker Set 11 psc
Wera Joker Set 11 psc
Wera Joker Set 11 psc
Wera Joker Set 11 psc
Wera Joker Set 11 psc
Artikel-Nr.:
     4012-276940
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020013001
EAN/GTIN:
     4013288167521
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Farbkennzeichnung und eingeschmiedeter Größenangabe für einfaches Finden des gewünschten Joker.

„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX®-Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse).

Mit der Haltefunktion des Jokers führen Sie Muttern und Schrauben direkt und sicher zum Einsatzort. Dort kann das Gewinde schnell und sicher eingefädelt werden. Ein Herunterfallen der Schraube oder Mutter kann effektiv vermieden werden. Das zeitaufwändige Suchen entfällt.
Schlüssel immer wieder neu aufsetzen, permanent nachsetzen, Kraft dosieren, um Verletzungsgefahren zu vermeiden? Das war gestern. Heute verringert der Joker mit seinem Endanschlag die Abrutschgefahr vom Schraubenkopf nach unten. Das macht vieles einfacher. Und: beim Schrauben kann viel mehr Kraft aufgebracht werden.

Die clevere Doppelsechskant-Geometrie des Jokers macht die Verbindung mit Schraube oder Mutter formschlüssig – das sitzt. Und die auswechselbare, gehärtete Metallplatte im Maul des Jokers verbeißt sich mit extrem harten Spitzen in die Schraube. Beides verringert die Abrutschgefahr auch bei hohen Drehmomenten.

Die clevere Doppelsechskant-Geometrie des Jokers macht die Verbindung mit Schraube oder Mutter formschlüssig – das sitzt. Und die auswechselbare, gehärtete Metallplatte im Maul des Jokers verbeißt sich mit extrem harten Spitzen in die Schraube. Beides verringert die Abrutschgefahr auch bei hohen Drehmomenten.

Statt 60° bringt der Joker jetzt den 30° Rückholwinkel mit DoppelsechskantGeometrie. Damit – und mit seinem geraden Kopf macht der Joker jetzt das Wenden des Schlüssels überflüssig. Mit dem Joker lösen, kontern und ziehen Sie ab jetzt Schrauben und Muttern in Situationen an, in denen herkömmliche Werkzeuge versagen. Deshalb ist der Joker cleverer. Und macht dabei in wirklich jeder Stellung auch noch eine verdammt gute Figur.

Die Ratschenmechanik auf der Ringseite weist eine außergewöhnlich hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen auf und sorgt für Flexibilität auch in engen Bauräumen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
11 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Oberflächentyp
Matte
Korrosionsbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (50)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
329
pro Satz
€ 4,90*
ab € 145,34*
€ 166,06*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 149,44*
€ 172,31*
4 Tage
33
pro Satz
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 172,87*
2 Tage
329
pro Satz
Frei Haus
ab € 158,78*
€ 180,03*
3 Tage
329
pro Satz
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 180,58*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 166,06*
€ 197,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 163,38*
€ 194,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 153,16*
€ 182,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 149,63*
€ 178,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,34*
€ 172,95
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073270001
ab € 10,25*
Zubehör
Wera
05073271001
ab € 11,46*
Zubehör
Wera
05073272001
ab € 11,46*
Zubehör
Wera
05073273001
ab € 11,42*
Zubehör
Wera
05073274001
ab € 14,36*
Zubehör
Wera
05073275001
ab € 14,59*
Zubehör
Wera
05073276001
ab € 14,54*
Zubehör
Wera
05073277001
ab € 14,64*
Zubehör
Wera
05073278001
ab € 16,52*
Zubehör
Wera
05073279001
ab € 16,54*
Zubehör
Wera
05073268001
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.