| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-26803985 Herst.-Nr.: 136702010 EAN/GTIN: 4008224518598 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzkontakt-Steckdose mit integriertem Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, PARIS arktis 16A, 250V~. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | Sonstige Funktionen | Schutz | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) | ![](/p.gif) | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko steckdoseneinsatz, schuko-steckdose, steckdoseneinsatz weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |