| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-26821791 Herst.-Nr.: 941102063 EAN/GTIN: 4008224549349 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzkontakt-Steckdose 2-fach PARIS arktis 16A, 250V~ für Einbau in Einfachdose. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Rahmen (Bereich) | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) | ![](/p.gif) | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 16 a 230 v, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 2-fach |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |