Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Classic Schlauch 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Classic Schlauch 13 mm
Gardena Classic Schlauch 13 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26823084
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18001-20
EAN/GTIN:
     4078500002219
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena
gartenschlauch
Der druckfeste und formstabile GARDENA Classic Schlauch mit hochwertigem Gewebe ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen. Selbstverständlich ist dieser Gartenschlauch UV-beständig. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten. Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 22 bar geeignet. GARDENA gewährt auf diesen Schlauch eine Garantie von 12 Jahren.

Hochwertiges Gewebe
Dank des hochwertigen Materials weist der Schlauch eine hohe Druckbeständigkeit auf und ist formstabil.

Qualitätsschlauch für einen Berstdruck von bis zu 22 bar
Der PVC Classic Schlauch aus Qualitätsgewebe ist bis zu einem Druck von 22 bar geeignet.

Hohe Qualität für eine lange Lebensdauer - 12 Jahre Garantie
Qualität überzeugt. Aus diesem Grund gewährt GARDENA für diesen Gartenschlauch bei sachgemäßem Gebrauch eine Garantie von 12 Jahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
18 m
Produktfarbe
Grau, Orange
Typ
Nur der Schlauch
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
22 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18213-20
ab € 4,09*
Zubehör
Gardena
18232-20
ab € 3,14*
Zubehör
Gardena
8356-20
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.