Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchkupplungen
>
Artikel
Gardena 18213-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau, Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-32324335
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
18213-20
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Der GARDENA Wasserstop wird an das Ende des Gartenschlauches angeschlossen. Wird ein Anschlussgerät, wie beispielsweise eine Spritze oder ein Bewässerungsgerät, abgezogen, wird das Wasser automatisch gestoppt; sobald wieder ein Gerät angeschlossen wird, kann das Wasser wieder frei fließen. Auf diese Weise braucht man beim Zubehörwechsel nicht zum Wasserhahn zu laufen. Der Wasserstop ist für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche geeignet. POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter sorgt für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Dank der gerillten Griffmulde aus Weichkunststoff liegt der GARDENA Wasserstop fest und sicher in der Hand. Zum Schutz vor Beschädigung ist der Wasserstop mit einem elastischen Ring versehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 "
5/8 "
Zweck
Düsenverbindung
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Anschlussteile für Wasserschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schlauchplatzsicherung
,
Wasser-Stop
,
Wasser-Stopp
,
Wasserstop
,
Wasserstopp
,
gardena schlauchkupplung 1/2"
,
schlauchkupplung gardena
,
schlauchkupplung 1/2 zoll
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,09*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena 18010-20 Gartenschlauch 50 m Grau, Orange
Gardena
18010
ab € 39,45*
Zubehör
Gardena 18031 Gartenschlauch 15 m Schwarz, Orange
Gardena
18031
ab € 16,95*
Zubehör
Gardena 18034-20 Gartenschlauch 20 m Grau, Orange
Gardena
18034
ab € 33,34*
Zubehör
Gardena 18232-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau
Gardena
18232-20
ab € 3,14*
Zubehör
Gardena 18295-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18295-20
ab € 8,53*
Zubehör
Gardena Classic Schlauch 13 mm
Gardena
18001-20
ab € 14,52*
Zubehör
Gardena Classic Schlauch 13 mm (1/2) 20 m
Gardena
18008
ab € 30,19*
Zubehör
Gardena Comfort HighFLEX Gartenschlauch 25 m Grau, Orange
Gardena
18083
ab € 47,76*
Zubehör
Gardena Wasserstop 19 mm (3/4")
Gardena
18214-20
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen