Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 285-195 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 285-195 Anschlussblock Grau
Wago 285-195 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27048110
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
232 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
101 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,594*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,104*
€ 19,16376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,184*
€ 18,06896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,494*
€ 17,24786
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,594*
€ 14,98686
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-125
ab € 16,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,301*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,3245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-169
ab € 0,242*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-170
ab € 0,2584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-172
ab € 5,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-407
ab € 1,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-495
ab € 4,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.