Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PT 2.5-3PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PT 2.5-3PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact PT 2.5-3PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     4981-3122707
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210525
EAN/GTIN:
     4046356422604
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
102 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,09*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,6228*
€ 4,2328*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6883*
€ 4,3183*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,68888*
€ 4,31888*
29 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9673*
€ 4,6373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 204,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3211647
ab € 0,3456*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,156*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5699*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1772*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.