Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PT 2.5-PE/L/N Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PT 2.5-PE/L/N Anschlussblock Grau
Phoenix Contact PT 2.5-PE/L/N Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246955245
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
102 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7474*
€ 3,2674*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,7478*
€ 3,2678*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,8103*
€ 3,3303*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9523*
€ 3,4523*
4 Tage
33
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2674*
€ 3,88821
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7474*
€ 3,26941
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 163,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3211647
ab € 0,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1162*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,176*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8684*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.