Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST 1.5-TWIN Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact ST 1.5-TWIN Anschlussblock Grau
Phoenix Contact ST 1.5-TWIN Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4981-245366
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031128
EAN/GTIN:
     4017918186647
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
60.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
275
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,89*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,93*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71811*
€ 0,93811*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7308*
€ 0,9508*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7345*
€ 0,9545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3036712
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.