Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-122 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-122 Anschlussblock Grau
Wago 282-122 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27066237
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-122
EAN/GTIN:
     4044918562027
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
54.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,0535*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,9435*
€ 4,69277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6135*
€ 4,30007
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0535*
€ 3,63367
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-311
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-312
ab € 0,3526*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.