Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes P-25S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27205376
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4701001
EAN/GTIN:
     0043859690695
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
301.6 mm
Tiefe
160.3 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1780 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
301.6 x 160.3 x 300 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
7 mm
Korbvolumen
11 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
5 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
5 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
1
Arbeitszyklus
3 min
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36052
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.