Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VCF02 Elektroschalter Drehschalter 3P Schwarz, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VCF02 Elektroschalter Drehschalter 3P Schwarz, Rot, Gelb
Schneider Electric VCF02 Elektroschalter Drehschalter 3P Schwarz, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28529895
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VCF02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.