Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST 1.5-TWIN BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact ST 1.5-TWIN BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact ST 1.5-TWIN BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035843
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031131
EAN/GTIN:
     4017918186654
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
60.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,615*
€ 0,815*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,654*
€ 0,864*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,90*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,68038*
€ 0,90038*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6822*
€ 0,9022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3036712
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.