| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-28537128 Herst.-Nr.: 521849 EAN/GTIN: 4001233521849 |
| |
|
| | |
| LED-Lichterkette umschaltbar LED Farbe multicolor oder warm-weiß mit 6h-Timer Leuchtet 6 Stunden, schaltet sich automatisch ein und aus Batteriebetrieben 4x AA (nicht inklusive) Fassungsabstand 10cm Zuleitung 50cm, Kabel grün Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationskette | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Grün | | Timer | Ja | | Maximale Timer-Zeit | 6 h | | Farbwechsel | Ja | Lampen | Anzahl an Lampen | 50 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lichtfarbe | Multi, Warmweiß | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 5400 mm | | Kabellänge | 0.5 m | | Leuchtmittel-Abstand | 100 mm | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |