Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor CD-230USB CD-Scratcher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor CD-230USB CD-Scratcher Schwarz
Monacor CD-230USB CD-Scratcher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29554437
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     21.2990
EAN/GTIN:
     4007754243987
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
DJ CD-Player
MP3 Stick
DJ-Dual-CD- und MP3-Spieler mit USB2.0-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
5900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD
Technische Details
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ Scratcher
CD-Scratcher
Unterstützte Medien
CD, CD-R
Unterstützte Audioformate
MP3
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Gesamte harmonische Verzerrung plus Geräusch (THD+N)
0.1 %
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.