Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 130148003 Steckdose Typ F Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 130148003 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kopp 130148003 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29815407
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     130148003
EAN/GTIN:
     4008224227100
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Aufputz-Feuchtraum Aus/Wechselschalter-Steckdosenkombination senkrecht, Schalter 10AX, Steckdose 16A, 250V~, IP44, STANDARD, grau
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.