Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
FLIR MR160 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29815683
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR160
EAN/GTIN:
     0793950371602
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Das FLIR MR160 Feuchtemessgerät ist das erste seiner Art. Ausgestattet mit einer eingebauten Wärmebildkamera ist der FLIR MR160 der einzige Feuchtigkeitsmesser, der Ihnen genau anzeigt, wo Sie messen müssen. Mit der IGM-Technologie (Infrared Guided Measurement) unterstützt Sie der FLIR MR160 beim schnellen Scannen und Zielen von Feuchtigkeitsproblemen und führt Sie visuell zu dem Punkt, an dem Sie sicher Messungen durchführen und Messwerte analysieren können. Ein integrierter stiftloser Sensor und ein externer Sensor Die Stiftsonde bietet die Flexibilität, entweder aufdringliche oder nicht aufdringliche Messungen durchzuführen. Der FLIR MR160 wurde mit einer branchenführenden Garantie gebaut und kann sofort als sofortiges Tool zur Fehlerbehebung eingesetzt werden - oder als perfekte Ergänzung zu jeder hochauflösenden Wärmebildkamera, die Sie bereits besitzen - und hilft Ihnen dabei, versteckte Feuchtigkeitsprobleme zu finden Erfassen Sie zuverlässige Daten effizienter. Inhalt des Kits - Thermisches Feuchtigkeitsmessgerät FLIR MR160 - Standard-Kontaktsonde FLIR MR02 - Kurzanleitung - Internationales Ladegerät - Garantiekarte - Broschürenkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
331 mm
Paketgewicht
910 g
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte
5 %
Platzierung
Hand
Temperaturmesseinheit
F,K,°C
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
300 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Li-Ion
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Bildschirmdiagonale
2.3 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,68*
€ 732,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,39*
€ 707,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 584,64*
€ 695,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,04*
€ 670,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,54*
€ 651,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,14*
€ 639,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR02
ab € 29,43*
Zubehör
FLIR Systems
MR06
ab € 168,68*
Zubehör
FLIR Systems
MR07
ab € 268,84*
Zubehör
FLIR Systems
MR08
ab € 396,38*
Zubehör
FLIR Systems
MR09
ab € 182,79*
Zubehör
FLIR Systems
MR05
ab € 67,97*
Zubehör
FLIR Systems
MR12
ab € 137,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.