Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PT 2.5-TWIN/1P BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact PT 2.5-TWIN/1P BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact PT 2.5-TWIN/1P BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29908487
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209646
EAN/GTIN:
     4046356333399
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
60.5 mm
Höhe
35.2 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4798*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6698*
€ 0,79706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6398*
€ 0,76136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5598*
€ 0,66616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1162*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,176*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4866*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.