Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 5019 Speisewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 5019 Speisewagen
fetra 5019 Speisewagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30037461
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5019
EAN/GTIN:
     4017976150192
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Tragkraft pro Etage 80 kg.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Regalmaterial
Chromstahl
Technische Details
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Breite des oberen Regals
600 mm
Tiefe des oberen Regals
1000 mm
Breite des unteren Regals
600 mm
Tiefe des unteren Regals
1000 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
950 mm
Gewicht
22000 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,36*
€ 579,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 470,03*
€ 559,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,39*
€ 540,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,17*
€ 530,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,41*
€ 514,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.