Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8412 Handkarre Sperrholz, Stahl Regalwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8412 Handkarre Sperrholz, Stahl Regalwagen
fetra 8412 Handkarre Sperrholz, Stahl Regalwagen
fetra 8412 Handkarre Sperrholz, Stahl Regalwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30047618
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8412
EAN/GTIN:
     4017976984124
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
Regalwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
700 mm
Plattentiefe
1000 mm
Breite
709 mm
Tiefe
1169 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
79000 g
Merkmale
Material
Sperrholz, Stahl
Produkttyp
Regalwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,47*
€ 521,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,53*
€ 490,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,04*
€ 467,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,43*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 58,04*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,05*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,98*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,53*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,30*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.