Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 576238 Beleuchtungsdekoration 208 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 576238 Beleuchtungsdekoration 208 Glühbirne(n) LED
Hellum 576238 Beleuchtungsdekoration 208 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30289266
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     576238
EAN/GTIN:
     4001233576238
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Aussenbeleuchtung

- Brennstellen: 208
- Kerzen-Typ: LED
- Kerzen-Farbe: warm-weiß
- Kabel-Farbe: grün
- Zuleitung: 8 m
- Breite: 3 m
- Höhe: 3 m

mit Außen - Transformator
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
208 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3000 mm
Breite
3000 mm
Kabellänge
8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.