Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HS0047 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HS0047 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
LogiLink HS0047 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
LogiLink HS0047 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
LogiLink HS0047 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
LogiLink HS0047 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
LogiLink HS0047 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
LogiLink HS0047 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30342310
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HS0047
EAN/GTIN:
     4052792037463
Suchbegriffe:
Flexstativ
Kopfhörer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
  • Anschluss: 3.5 mm Stereo Klinke
    - An/Aus-Schalter
    - Standfuß: ∅9 x 7 mm
    - Empfindlichkeit: -58 ±3 dB
    - Impedanz: 2,2K Ohm
    - Frequenzgang: 100-16 Khz
    - SNR: Mehr als 60 dB
    - Unterstützt: Windows 98SE/ME/2000/ XP/2003/Vista/7/8/10, und Mac OS 8.6 oder höher
    - Kabellänge: 1,7 - 2,0m
    - Größe: 116 x 98 x 305 mm
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
305 mm
Mikrofongewicht
140 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.83 m
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/2000/ XP/2003/Vista/7/8/10 Mac OS 8.6 +
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.